text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pince téléphonique 8132 140 JC


Mâchoires longues et plates, faces de préhension droites, dentelées, Pour tenir, saisir, plier et couper, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 61 - 63 HRC, Acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, avec poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées en bleu, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées en bleu.

Numéro d'article G3026.300.140
Isolé Oui
Forme Droit
Poids 110
Longueur (m) 140
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Poids 110
Longueur (m) 140
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Longueur de mâchoire (mm) 42
Largeur de tête (mm) 15
Finition de la poignée 2 composant
Revêtement de la poignée Autre
Forgé Oui
Hauteur de tête (mm) 7.8
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 110
Code Douanier
Type Telephone Pliers

La description

Mâchoires longues et plates, faces de préhension droites, dentelées, Pour tenir, saisir, plier et couper, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 61 - 63 HRC, Acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, avec poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées en bleu, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées en bleu.

Numéros d'articles

Numéro d'article G3026.300.140
EAN 4010886671887
UBB 203102189859
UNSPSC 27112148
N° Article du fabricant 6718860
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.