text.skipToContent text.skipToNavigation

PEINER Vis HV à haute résistance EN 14399-4 Acier Brut 10.9 M24X125

Spécifications

Diamètre M24
Longueur 125 mm
Marque Peiner
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • PEINER HV-boulons dans les tailles M12 à M36 sont spécifiés dans EN 14399-4. Boulons de M39 à M64 sont définis dans la directive DASt 021.
    • PEINER HV-boulons avec écrous HV et rondelles HV associés peuvent être utilisés que comme un ensemble d'un seul et même fournisseur.

Dimensions

b 39
d-D M24
k 15
L (mm) 125
P 3
s 41

Normes

EN 14399-4

Numéros d'articles

Numéro d'article 04005.240.125
EAN 8717077015852
UBB 500644669698
UNSPSC 31161614

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.