text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 300 Hex Indicateur de couple, 2 mm x 1,4 Nm


Tournevis dynamométrique Wera à couple fixe, pour vis six pans creux. Protégé contre la manipulation. Lame hexagonale mince. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées. Manche Kraftform multicomposants pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités. Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Avec profil Hex-Plus, permettant d'éviter le foirage de l'empreinte des vis. La pointe Wera Black Point offre une protection élevée contre la corrosion et un parfait ajustement.

Numéro d'article 6A348465
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 170
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement Autre
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 170
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement Autre
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 1.4 - 1.4
Grandeur de commande continue Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Oui
Avec échelle Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 300

La description

Tournevis dynamométrique Wera à couple fixe, pour vis six pans creux. Protégé contre la manipulation. Lame hexagonale mince. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées. Manche Kraftform multicomposants pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités. Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Avec profil Hex-Plus, permettant d'éviter le foirage de l'empreinte des vis. La pointe Wera Black Point offre une protection élevée contre la corrosion et un parfait ajustement.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6A348465
EAN 4013288096425
UBB 500643584484
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 05027910001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.