text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Monteurskit
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
P0504
P0504.002.100
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
Consulter le stock dans votre CST
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
PB Swiss SwissGrip Tournevis Phillips 8192 PZ2x100
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur de lame (mm)
Modèle
Droit
Système à vis
Pozidriv PZ
Isolé
Oui
Taille
2
Poids
72
Longueur totale (mm)
205
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
Longueur de lame (mm)
100
Modèle
Droit
Système à vis
Pozidriv PZ
Isolé
Oui
Taille
2
Poids
72
Longueur totale (mm)
205
Matériau de la poignée
Plastique
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
2 composant
Diamètre de lame (mm)
6
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection anti-roulis
Oui
Marque
Pb swiss tools
Poids par pièce (g)
72
Code Douanier
8205400000
Type
Pozidriv Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
P0504.002.100
EAN
7610733079056
UBB
241124988940
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
PB 8192.2-100