text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
P0500
P0500.000.070
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
Consulter le stock dans votre CST
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
PB Swiss SwissGrip Tournevis à fente 8100 2x70
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
14
Longueur de lame (mm)
70
Largeur de lame (mm)
2
Épaisseur de lame (mm)
0.3
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
Longueur totale (mm)
140
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
14
Longueur de lame (mm)
70
Largeur de lame (mm)
2
Épaisseur de lame (mm)
0.3
Matériau de la poignée
Plastique
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
2 composant
Diamètre de lame (mm)
2.5
Lame incurvée
Non
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection anti-roulis
Oui
Marque
Pb swiss tools
Poids par pièce (g)
14
Code Douanier
Voir
Type
Slotted Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
P0500.000.070
EAN
7610733089239
UBB
500501976939
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
PB 8100.00-70