text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Nedtrain Oud
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
Ciseaux et outils de démolition
Burins, métal
Pointeaux et chasse-goupilles
P0244.015.001
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
Consulter le stock dans votre CST
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
PB Swiss Drift coups de poing PB 725.1,5
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
P0244.015.001
Diamètre d'arbre (mm)
8
Longueur (m)
100
Matériau
Acier
Diamètre de la pointe (mm)
1.5
Dimension de la broche (mm)
1.5
Marque
Pb swiss tools
Poids par pièce (g)
28
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre d'arbre (mm)
8
Longueur (m)
100
Matériau
Acier
Diamètre de la pointe (mm)
1.5
Dimension de la broche (mm)
1.5
Marque
Pb swiss tools
Poids par pièce (g)
28
Code Douanier
82055980
Model
PB 725
Type
Drift Punch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
P0244.015.001
EAN
7610733004942
UBB
417116300241
UNSPSC
27111505
N° Article du fabricant
PB 725.1,5