text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
MAVE B.V.
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
Visserie
Vis à tôle
26210
26210.048.013
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tôle à tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme Phillips DIN 7981 C-H Acier Nickelé grand conditionnement ST4,8X13MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Nickelé
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
4.8 mm
Longueur
13 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Nickelé
Filetage
Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g)
2.2
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.grand conditionnement
Dimensions
D (mm)
4.8
dk
9.5
k
3.55
L (mm)
13
No. empreinte cruciforme
2
P
1.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
7049 CH
DIN
7981 CH
ASME
B18.6.4
NF
E25-658
Numéros d'articles
Numéro d'article
26210.048.013
EAN
8715492653420
UBB
950352070755
UNSPSC
31161507
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO