text.skipToContent text.skipToNavigation

Palier plastique Plastique Polyamide (nylon) 6.6 50


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Classe 6.6
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
Poids par pièce (g) 30.8
Info Particularités de ces paliers à glissière en nylon avec collier:
  • Fabriqué en nylon 6,6 autolubrifiant
  • Insensible à la saleté, aux conditions météorologiques et à la plupart des produits chimiques
  • Convient parfaitement aux charnières silencieuses et aux machines à basse vitesse
  • Fournissent une isolation électrique entre l'arbre et le boîtier de roulement
  • Convient aux arbres avec tolérance h6 et alésages avec tolérance H7
  • Après le montage, le jeu du roulement est d'environ 1% du diamètre de l'arbre
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 50 mm
Marque Fabory
Classe 6.6
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
Poids par pièce (g) 30.8
Info Particularités de ces paliers à glissière en nylon avec collier:
  • Fabriqué en nylon 6,6 autolubrifiant
  • Insensible à la saleté, aux conditions météorologiques et à la plupart des produits chimiques
  • Convient parfaitement aux charnières silencieuses et aux machines à basse vitesse
  • Fournissent une isolation électrique entre l'arbre et le boîtier de roulement
  • Convient aux arbres avec tolérance h6 et alésages avec tolérance H7
  • Après le montage, le jeu du roulement est d'environ 1% du diamètre de l'arbre
Code Douanier

Dimensions

d1 50
d2 67
d3 56
D (mm) 50
h 50
s 3.5

Numéros d'articles

Numéro d'article 56806.500.001
EAN 8715492869517
UBB 950356280319
UNSPSC 31171500

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.