text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Bosch Scie sauteuse GST 90 E


Numéro d'article B4500.000.080
Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 650
Poids de la machine (kg) 2.3
Profondeur de coupe dans du bois (mm) 90
Nombre de courses au ralenti (1/min) 500
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm) 20
Marque Bosch
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 650
Poids de la machine (kg) 2.3
Profondeur de coupe dans du bois (mm) 90
Nombre de courses au ralenti (1/min) 500
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm) 20
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 4.2
Code Douanier
Model GST 90 E
Type Jig Saw

Numéros d'articles

Numéro d'article B4500.000.080
EAN 3165140529266
UBB 500612873017
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant 060158G000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.