text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
FOCAL MEDITECH B.V.
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
Rondelles & anneaux
Joint torique
38801
38801.003.001
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Joint torique, d2=1,5mm Caoutchouc NBR 70º Shore A d2=1,5mm 3,0MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Couleur
Noir
Matière
Caoutchouc
Matière technique
NBR 70º Shore A
Poids par pièce (g)
0.05
Info
d2=1,5mm
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
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
3 mm
Marque
Fabory
Couleur
Noir
Matière
Caoutchouc
Matière technique
NBR 70º Shore A
Poids par pièce (g)
0.05
Info
d2=1,5mm
Code Douanier
4016930090
Dimensions
d1
3
D (mm)
3
Epaisseur
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
38801.003.001
EAN
8715492783219
UBB
950357251269
UNSPSC
27111900