text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Matériel & systèmes
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
Crochets & manilles
Mousqueton
54147
54147.120.001
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
Mousqueton targette à émerillon Acier inoxydable (Inox) A4 12MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
D1_MM
8
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
12 mm
D1_MM
8
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Dimensions
A
13.5
D
12
D1
8
D (mm)
12
E
8
L (mm)
75
S
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
54147.120.001
EAN
4043377190451
UBB
500618010101
UNSPSC
31162400
Télécharger des informations supplémentaires