Capacité: 0-600 mm Précision: Refer to the list of specifications(excluding quantizing error) ORIGIN (ABS ): Oui ON/OFF: Oui Alarme batterie faible: Oui Unité de mesure: Métrique Résolution: 0,01 mm Sortie de données: Oui Précision: ±0,05 mm Mesure int. à partir de: 20 mm L: 780 mm A: 100 mm B: 18 mm C : 25 mm Affichage: LCD, Hauteur de caractères 7,5 mm (200 mm)10,2 mm (300 mm)10 mm (300 mm) Livré: En coffret avec 1 pile Poids: 1290 g