text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Visseuses à chocs
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
4P670122
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Bosch Sans fil Cle à chocs GDS 10,8 V-EC (sans batterie/chargeur)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4P670122
Tension nominale (V)
12
Largeur
54
Hauteur
177
Longueur (m)
137
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
0.9
Couple de rotation max. (Nm)
115
Insertion d'outils
3/8 pouce externe carré
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Largeur
54
Hauteur
177
Longueur (m)
137
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
0.9
Couple de rotation max. (Nm)
115
Insertion d'outils
3/8 pouce externe carré
Nombre d'impacts (1/min)
3100
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2600
Nombre d'accus fournis
0
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4P670122
EAN
3165140765114
UBB
500512651760
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
06019E0101