text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
7K946087
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Fraise sur tige KUD D. 6 mm L. tête 5 mm D. de la tige 6 mm HSS engrènement 3 PFERD
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7K946087
Forme de la tête
Sphère
Longueur totale (mm)
55
Diamètre de l'alésage
6
Diamètre d'arbre (mm)
6
Matériau
Autre
Mandrin (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Sphère
Longueur totale (mm)
55
Diamètre de l'alésage
6
Diamètre d'arbre (mm)
6
Matériau
Autre
Mandrin (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
5
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Oui
Adapté au cuivre
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la céramique
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au laiton
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté au verre
Non
Crantage
Autre
Matière de coupe
HSS
Type de particule
Autre
Tête de meulage
Non
Adapté à la porcelaine
Non
Avec gaine
Non
Diamètre de fraisage (mm)
6
Forme de tête selon DIN 8032
KUD
Marque
Pferd
Code Douanier
82077010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7K946087
EAN
4007220059029
UBB
500583182349
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
22419736