text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule sur tige STEEL EDGE D8xH8 mm 3 mm corindon supérieur AR 80 KU PFERD


Numéro d'article 6T586752
Forme de la tête Sphère
Vitesse de rotation max. (1/min) 116200
Longueur totale (mm) 40
Diamètre de l'alésage 3
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 3
Granulation 80
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Sphère
Vitesse de rotation max. (1/min) 116200
Longueur totale (mm) 40
Diamètre de l'alésage 3
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 3
Granulation 80
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté au verre Non
Type de particule Corundum
Tête de meulage Non
Granulation selon CAMI 80
Adapté à la porcelaine Non
Marque Pferd
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 6T586752
EAN 4007220101568
UBB 500582922562
UNSPSC 49211805
N° Article du fabricant 31715278
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.