text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Perceuse visseuse B 32/3

Artikelnummer 4X318352
Largeur 119
Hauteur 700
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 455
Consommation nominale (W) 1750
Poids de la machine (kg) 7.8

Specificaties

Largeur 119
Hauteur 700
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 455
Consommation nominale (W) 1750
Poids de la machine (kg) 7.8
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 32
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 70
Couple de rotation max. (Nm) 190
Insertion d'outils Autre
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min) 110
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min) 190
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min) 280
Finition du mandrin Couronne dentée
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 170
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 320
Vitesse de rotation au ralenti (3ème) (1/min) 0 - 470
Marque Metabo
Type B 32/3

Artikelnummers

Artikelnummer 4X318352
EAN 4007430172204
UBB 500658527790
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600323000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.