text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Meuleuses d'angle
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
8G782447
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Metabo Sans fil Meuleuse WF 18 LTX 125 QUICK
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Spécifications & normes
Téléchargements
La description
La tête de réducteur ultra plate permet de travailler dans des angles aigus jusqu'à 43° Dimensions compactes pour éliminer rapidement scories de soudure, rouille ou vernis dans des endroits peu accessibles, par exemple dans des structures de cadre La poignée mince réduit la fatigue lors du traitement des soudure, même dans des positions peu confortables Moteur robuste pour une longévité élevée Système Metabo Quick pour changer de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion Batterie rotative pour travailler plus facilement dans les espaces réduits Filtre à poussières amovible pour la protection contre l’infiltration de particules Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant Technologie Ultra-M pour une puissance maximale, un chargement rapide, une utilisation optimale de l'énergie et une longue durée de vie Avec batterie 5,2 Ah pour une durée de marche extrêmement longue par charge Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge Garantie de 3 ans sur les batteries Ultra-M avec la garantie Metabo
Numéros d'articles
Numéro d'article
8G782447
EAN
4007430240279
UBB
500658498745
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
601306500