text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Multi hammer UHE 2660-2 Quick

Technické údaje

Width 210
Height 275
Voltage (V) 240
Frequency (Hz) 50 - 60
Length (m) 361
Nominal power consumption (W) 800
Machine weight (kg) 3.1
Max. single-blow energy (J) 2.8
Tool insertion SDS-plus socket
Drill diameter in steel (mm) 13
Drill diameter soft wood (mm) 32
Drill diameter concrete with hammer drill (mm) 26
Drill diameter brickwork with core drill (mm) 68
Max. number of strokes (1/min) 4200
Idle rotational speed (1/min) 0 - 2500
Brand Metabo
Type UHE 2660-2 Quick

Čísla materiálu

Položka č. 9P982366
EAN 4007430306227
UBB 500658579767
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 600697500
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.