text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Test catalogus aantal
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
Outils filaires
Poussières et ventilation
B4580.000.035
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Bosch Wet & dry vacuum cleaner GAS 35 L SFC (NL)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
B4580.000.035
Largeur
590
Hauteur
400
Volume du conteneur (l)
35
Consommation nominale (W)
1200
Poids de la machine (kg)
11.6
Dépression max. (mbar)
254
Outils à air comprimé à mise en marche automatique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Largeur
590
Hauteur
400
Volume du conteneur (l)
35
Consommation nominale (W)
1200
Poids de la machine (kg)
11.6
Dépression max. (mbar)
254
Outils à air comprimé à mise en marche automatique
Non
Outils électriques à mise en marche automatique
Oui
Quantité d'air par moteur à aspiration (l/s)
74
Longueur du tuyau d'aspiration (m)
3
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
18400
Code Douanier
Voir
Model
GAS 35 L SFC+
Type
Vacuum Cleaner
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4580.000.035
EAN
3165140705448
UBB
500619170482
UNSPSC
40101500
N° Article du fabricant
06019C3000