text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Mélangeurs
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
Outils de construction
Outils de maçon et de plâtrier
Mélangeurs
8W819429
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Malaxeur à mortier MK 120 mm 590 mm 15-25 kg M14 COLLOMIX
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8W819429
Longueur totale (mm)
590
Diamètre du panier (mm)
120
Quantité de matière pouvant être agitée (kg)
15 - 25
Marque
Collomix
Code Douanier
Voir
Model
MK 120 M
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
590
Diamètre du panier (mm)
120
Quantité de matière pouvant être agitée (kg)
15 - 25
Marque
Collomix
Code Douanier
Voir
Model
MK 120 M
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8W819429
EAN
4011024417190
UBB
500583672562
UNSPSC
22101902
N° Article du fabricant
41719-000