Vis à bois universelle
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
Vis à bois universelle
30225
30225.060.220
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
MAXXFAST Vis pour construction bois à tête plate avec ttap® Acier Electro zingué passivé jaune 6X220MM (138)
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
ttap
®
Forme de tête
Flange head
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué passivé jaune
Info
Boîtes complètes uniquement.
F = 9mm seulement si L ≥ 40mm.
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6 mm
Longueur
220 mm
Mode d'entraînement
ttap
®
Forme de tête
Flange head
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué passivé jaune
Info
Boîtes complètes uniquement.
F = 9mm seulement si L ≥ 40mm.
Dimensions
D (mm)
6
dk
15
F
9
k
3.3
L (mm)
220
No. ttap
30
S
138
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
30225.060.220
EAN
8715494286701
UBB
500512282996
UNSPSC
31161508
Télécharger la déclaration de performance