text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Vis autoperceuse tête hexagonale DIN ≈7504 K Acier inoxydable (Inox) A2 ST4,8X50MM

Specifications

Diamètre 4.8 mm
Longueur 50 mm
Application (métal) Aluminium
Marque Maxxfast
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Boîtes complètes uniquement.

Dimensions

dc (max.) 10.5
D (mm) 4.8
k (max.) - 30410 4.3
k (max.) - 30415 4.3
k (max.) - 30420 4.45
L (mm) 50
L1 5.5
s 8

Standards

ISO ≈15480
DIN ≈7504-K

Article numbers

Article number 30415.048.050
EAN 8715494503051
UBB 500618369580
UNSPSC 31162400

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.