text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Vis autoperceuse inox A2 tête cylindrique empreinte cruciforme DIN ≈7504 M-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST5,5X38MM

Spécifications

Diamètre 5.5 mm
Longueur 38 mm
Application (métal) Aluminium
Marque Maxxfast
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Boîtes complètes uniquement.

Dimensions

D (mm) 5.5
dk 10.57
k 3.7
L (mm) 38
L1 8
No. empreinte cruciforme 3

Normes

ISO ≈15481 H
DIN ≈7504-M H

Numéros d'articles

Numéro d'article 30325.055.038
EAN 8715494505666
UBB 500618337736
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.