Nedtrain Oud
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
Vis à bois universelle
30015
30015.060.140
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
MAXXFAST Vis à bois universelle à tête fraisée à empreinte cruciforme Acier inoxydable (Inox) A2 6X140MM (93)
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
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
Boîtes complètes uniquement.
F = 9mm seulement si L ≥ 40mm.
Les diamètres 3 et 3,5 sont inadaptés pour des structures en bois, elles ne sont donc pas marquées CE.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6 mm
Longueur
140 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
Boîtes complètes uniquement.
F = 9mm seulement si L ≥ 40mm.
Les diamètres 3 et 3,5 sont inadaptés pour des structures en bois, elles ne sont donc pas marquées CE.
Dimensions
D (mm)
6
dk
12
F
9
k
6.3
L (mm)
140
No. empreinte cruciforme
3
S
93
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
30015.060.140
EAN
8715494273367
UBB
500512210963
UNSPSC
31161508
Télécharger la déclaration de performance