fast maxx
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
Vis à bois universelle
30025
30025.045.050
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
MAXXFAST Vis à bois universelle à tête cylindrique à empreinte cruciforme Acier Electro zingué 4,5X50MM (35)
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Info
Boîtes complètes uniquement.
F = 9mm seulement si L ≥ 40mm.
Les diamètres 3 et 3,5 sont inadaptés pour des structures en bois, elles ne sont donc pas marquées CE.
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.5 mm
Longueur
50 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Info
Boîtes complètes uniquement.
F = 9mm seulement si L ≥ 40mm.
Les diamètres 3 et 3,5 sont inadaptés pour des structures en bois, elles ne sont donc pas marquées CE.
Dimensions
D (mm)
4.5
dk
9
F
9
k
3.2
L (mm)
50
No. empreinte cruciforme
2
S
35
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
30025.045.050
EAN
8715494273671
UBB
500512453506
UNSPSC
31161508
Télécharger la déclaration de performance