Maarten 20170517
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
Lourd
30553
30553.080.075
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
MAXXFAST Goujon d'ancrage ThruMaxx Acier inoxydable (Inox) A4 ETA-7 8X75
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
Approbation
ETA Option 7
Filetage
Filetage métrique
Info
Boîtes complètes uniquement.
d
o
= Diamètre nominal du foret
s = Largeur de clé
ring ø = Diamètre de rondelle
d
f
= Diamètre trou passage dans l'élément à fixer
h
1
= Profondeur de perçage recommandée
h(nom) = Profondeur de perçage minimale
h
ef
= Profondeur d’anchrage effective
S
cr
,N = Distance entre axes caractéristiques
C
cr
,N = Distance à un bord libre caractéristique
t
fix
(max) = Longueur effective
T
inst
= Couple de serrage en Nm
N
rec
= Charge recommandée en kN
La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γ
f
= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.ETA-7
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
8 mm
Longueur
75 mm
Matière
Acier inoxydable
Approbation
ETA Option 7
Filetage
Filetage métrique
Info
Boîtes complètes uniquement.
d
o
= Diamètre nominal du foret
s = Largeur de clé
ring ø = Diamètre de rondelle
d
f
= Diamètre trou passage dans l'élément à fixer
h
1
= Profondeur de perçage recommandée
h(nom) = Profondeur de perçage minimale
h
ef
= Profondeur d’anchrage effective
S
cr
,N = Distance entre axes caractéristiques
C
cr
,N = Distance à un bord libre caractéristique
t
fix
(max) = Longueur effective
T
inst
= Couple de serrage en Nm
N
rec
= Charge recommandée en kN
La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γ
f
= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.ETA-7
Dimensions
Ccr, N
72
d-D
M8
df
9
D (mm)
8
do
8
h (nom.)
59.5
h1
65
hef
48
L (mm)
75
Nrec
5.71
Anneau ø
16
s
13
Scr, N
144
tfix(max.)
5
Tinst
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
30553.080.075
EAN
8715494323406
UBB
500577357014
UNSPSC
31162101
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc
Télécharger la déclaration de performance