text.skipToContent text.skipToNavigation

Manette indexable avec filet extérieur électro-zingué Plastique renforcé de fibres de verre M12X50


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Matière Plastique renforcé de fibres de verre
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 134
Info avec filet extérieur
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 50 mm
Marque Fabory
Matière Plastique renforcé de fibres de verre
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 134
Info avec filet extérieur
Code Douanier 3926300090

Dimensions

a 104
d-D M12
h 70
L (mm) 50
P 1.75

Numéros d'articles

Numéro d'article 57071.120.050
EAN 8715492876317
UBB 950373189469
UNSPSC 31162807

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.