text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Accessoires de nettoyage
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
Accessoires & pièces
Accessoires de nettoyage
9Y504713
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Pompe de détartrage ROMATIC 20 6,4 kg 230 V 40 l / min ROTHENBERGER
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9Y504713
Tension de fonctionnement (V)
230
Type de courant
CA
Vitesse de rotation max. (1/min)
40
Avec commutateur automatique
Oui
Puissance de moteur max. (kW)
0.15
Hauteur de refoulement max. (mm)
10000
Matériau du boîtier
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension de fonctionnement (V)
230
Type de courant
CA
Vitesse de rotation max. (1/min)
40
Avec commutateur automatique
Oui
Puissance de moteur max. (kW)
0.15
Hauteur de refoulement max. (mm)
10000
Matériau du boîtier
Autre
Degré de protection (IP)
IPX4
Température moyenne (°C)
0 - 50
Marque
Rothenberger
Code Douanier
84138100
Type
61190, ROMATIC 20
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9Y504713
EAN
4004625611906
UBB
500584031842
UNSPSC
40151550
N° Article du fabricant
8000739569