text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles V2 POWER ZK D. 125 mm granulation 40 plat acier Corindon de LUKAS


Numéro d'article 8A291760
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 40
Adapté au plastique Oui
Adapté aux tubes en fonte Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 40
Adapté au plastique Oui
Adapté aux tubes en fonte Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Marque Lukas
Code Douanier
Model V2 Power
Type A27441250401465A

Numéros d'articles

Numéro d'article 8A291760
EAN 4027497504060
UBB 500583368559
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000840346
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.