text.skipToContent text.skipToNavigation

LINDAPTER Crapaud de fixation pour charpentes métalliques type AF court Graphite sphéroïdal Galvanisé à chaud AF court M24


Crapaud anti-glissement avec face évidée pour maintenir prisonnière la tête de boulon pendant le serrage de l’écrou. Peut être combiné avec le type CF. L’épaulement empêche le crapaud de tourner pendant l’installation. Le talon de l’AF repose en travers des trous oblongs.

Numéro d'article
Marque Lindapter
Matière Graphite sphéroïdal
Revêtement Galvanisé à chaud
Tapez non. AF short
Poids par pièce (g) 1650
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Lindapter
Matière Graphite sphéroïdal
Revêtement Galvanisé à chaud
Tapez non. AF short
Poids par pièce (g) 1650
Info
  • Crapaud avec haute résistance à la traction, au glissement et pour les charges combinées.
  • Avec évidement, pour des ailes avec des inclinaisons inférieures ou égales à 10°. Le cale type AFW (groupe d'article 61429) comble l'évidement pour le convertir en crapaud à face pleine (requis pour les boulons EN 14399).AF court
Code Douanier

La description

Crapaud anti-glissement avec face évidée pour maintenir prisonnière la tête de boulon pendant le serrage de l’écrou. Peut être combiné avec le type CF. L’épaulement empêche le crapaud de tourner pendant l’installation. Le talon de l’AF repose en travers des trous oblongs.

Numéros d'articles

Numéro d'article 61170.240.001
EAN 8715494636810
UBB 500635729246
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant AF24S

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.