Liens de fixation avec oeillet
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
Accessoires plastique
Liens de fixation
Liens de fixation avec oeillet
43356
43356.356.077
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
Lien de fixation avec oeillet Plastique Polyamide (nylon) 6.6 UV-resistant 356X7,7
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Longueur
Classe
6.6
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Info
En fonction des disponibilités, les dimensions peuvent être légèrement différentes.UV-resistant
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Longueur
356 mm
Classe
6.6
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Info
En fonction des disponibilités, les dimensions peuvent être légèrement différentes.UV-resistant
Dimensions
Diam. de l'oeil ø
6.7
L (mm)
356
Max. de la botte ø
90
Résistance à la traction en N
540
W
6.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
43356.356.077
EAN
5414363066248
UBB
500702747956
UNSPSC
39121703
N° Article du fabricant
TY537MX