text.skipToContent text.skipToNavigation

Projecteur à LED 30 W 2200 lm 5 m H07RN-F 3 x 1 mm² IP65 PROMAT


Numéro d'article 5W233116
Couleur Blanc
Couleur du boîtier Autre
Type de tension CA
Avec télécommande Non
Longueur (m) 260
Commande à distance possible Non
Tension nominale (V) 230 - 230
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Blanc
Couleur du boîtier Autre
Type de tension CA
Avec télécommande Non
Longueur (m) 260
Commande à distance possible Non
Tension nominale (V) 230 - 230
Degré de protection (IP) IP65
Couleur de la lumière selon EN 12464-1 Froid >5 300 K
Finition verre/couvercle Autre
Durée de vie nominale moyenne (h) 1000
Température de couleur (K) 6500 - 6500
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures (kWh) 30
Compatible IFTTT Non
Puissance de la lampe (W) 30 - 30
Flux lumineux (lm) 2200 - 2200
Lampe à filament Non
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Marque Promat
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 5W233116
EAN 4015448747703
UBB 500582620695
UNSPSC 32111503
N° Article du fabricant 4000873343
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.