text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Nedtrain Oud
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
F8315.010.003
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Fabory DIN 333 1,0X3,15MM Forets de centrage
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
For centering in most common steel types.
Description complète
Numéro d'article
F8315.010.003
Longueur totale (mm)
31.5
Diamètre d'arbre (mm)
3.15
Diamètre nominal (mm)
1
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
31.5
Diamètre d'arbre (mm)
3.15
Diamètre nominal (mm)
1
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Marque
Fabory
Poids par pièce (g)
10
Code Douanier
Voir
Type
Center Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
For centering in most common steel types.
Numéros d'articles
Numéro d'article
F8315.010.003
UBB
240201347228
UNSPSC
23241639