text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Vis à métaux à tête cylindrique bombée plate ( Vis BHC )
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
Six pans creux
Vis à métaux à tête cylindrique bombée plate ( Vis BHC )
07150
07150.080.010
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête cylindrique bombée plate à six pans creux ISO 7380-1 Acier Brut 010.9 M8X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
010.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M8
Longueur
10 mm
Marque
Fabory
Classe
010.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
6.08
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M8
dk (max.)
14
Filetage total quand L ≤
35
k (max.)
4.4
L (mm)
10
P
1.25
s
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
7380-1
ASME
≈B18.3.4M
BS
≈4168-6
NF
≈E25-126
Numéros d'articles
Numéro d'article
07150.080.010
EAN
8715492069030
UBB
950351439241
UNSPSC
31161518
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO