text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe Stackable transport container L 600 x W 400 x H 420 mm grey PP


Article number 4I273328
Color Gris
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 75
Packed per 1

Specifications

Color Gris
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 75
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 362
Altura interior (mm) 401
Anchura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 420
Profundidad exterior (mm) 600
Profundidad interior (mm) 562
Marca La-ka-pe
Codigo SA 39231090

Article numbers

Article number 4I273328
EAN 4031022050335
UBB 500582112800
UNSPSC 24102103
Manufacturer article nr  VTK 600/420-0 GRAU
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.