text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Niveaux à bulle
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
Offres spéciales
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
Outils de mesure, de traçage et d'inspection
Niveaux à bulle
Niveaux à bulle
0R302393
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Pied articulé en plastique GN 344 d1 100 mm, d2 M 12 mm l1 43 mm l3 24 mm GANTER
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
0R302393
Traitement de surface
Galvanisé
Matériau
Metal
Hauteur (mm)
76-76
Marque
Ganter
Type
344-100-M12-43-BG
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Galvanisé
Matériau
Metal
Hauteur (mm)
76-76
Marque
Ganter
Type
344-100-M12-43-BG
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0R302393
EAN
4045525972094
UBB
500573825048
UNSPSC
27000000
N° Article du fabricant
4601002550