text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Extracteurs
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
Offres spéciales
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteurs
E9030.030.010
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Extracteur 30-10 profondeur de serrage 100 mm envergure de 130 mm 6 t KUKKO
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
E9030.030.010
Modèle
Autre
Largeur de clé (mm)
17
Force de traction max. (N)
6
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Profondeur de serrage (mm)
100
Profondeur du pied de crochet (mm)
100
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Autre
Largeur de clé (mm)
17
Force de traction max. (N)
6
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Profondeur de serrage (mm)
100
Profondeur du pied de crochet (mm)
100
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
70 - 70
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
120
Marque
Kukko
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
E9030.030.010
EAN
4021176013621
UBB
240127014050
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
30-10