text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal à créneaux UNF BS ≈1768 Acier Brut 6 1-12G

Műszaki adatok

Diamètre 1 Inch-12G
Marque Fabory
Classe 6
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Unified National Fine
Filets par pouce 12
Info
  • Lorsqu'en cas de commande 1 INCH-12TPI n'est pas explicitement indiqué, le type 14TPI UNS sera fourni.
  • Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.

Méretek

A 1.5
G 22.2
M 6.4

Szabványok

BS ≈1768

Cikkszámok

Cikkszám 12161.255.001
EAN 8715492576545
UBB 950355775194
UNSPSC 31161707

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.