text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Alligator® Pince pour pompe à eau avec revêtement antidérapant en plastique noir atramentisé 180 mm (carte de libre-service/blister)


KNIPEX Alligator® bon accès à la pièce à travailler grâce à la taille réduite de la tête et de la zone darticulation. plus de rendement et de confort par rapport aux pinces à pompe à eau conventionnelles de même longueur : positionnement à 9 crans pour une capacité de préhension 30 % plus élevée. Autoblocage des tuyaux et des écrous : pas de glissement sur la pièce à travailler et peu de force manuelle requise. Surfaces de préhension avec dents spécialement trempées, dureté des dents denviron 61 HRC : résistance élevée à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Construction robuste, insensible à la saleté , particulièrement adaptée aux travaux en extérieur. La protection anti-pincement empêche les doigts de lopérateur dêtre pincés. carte/blister libre-service. - Positions de réglage : 9- Capacité pour tubes, pouces (diamètre) : Ø 1 1/2in- Capacités pour écrous : 36mm- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 42mm

Numéro d'article K1088.100.181
Traitement de surface Autre
Longueur (m) 180
Ouverture de mâchoire max. (mm) 36
Nombre de réglages 9
Revêtement de la poignée Plastifié
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur (m) 180
Ouverture de mâchoire max. (mm) 36
Nombre de réglages 9
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 220
Code Douanier
Type Water Pump Pliers in Blister Pack

La description

KNIPEX Alligator® bon accès à la pièce à travailler grâce à la taille réduite de la tête et de la zone darticulation. plus de rendement et de confort par rapport aux pinces à pompe à eau conventionnelles de même longueur : positionnement à 9 crans pour une capacité de préhension 30 % plus élevée. Autoblocage des tuyaux et des écrous : pas de glissement sur la pièce à travailler et peu de force manuelle requise. Surfaces de préhension avec dents spécialement trempées, dureté des dents denviron 61 HRC : résistance élevée à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Construction robuste, insensible à la saleté , particulièrement adaptée aux travaux en extérieur. La protection anti-pincement empêche les doigts de lopérateur dêtre pincés. carte/blister libre-service. - Positions de réglage : 9- Capacité pour tubes, pouces (diamètre) : Ø 1 1/2in- Capacités pour écrous : 36mm- Capacités pour tubes (diamètre) : Ø 42mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1088.100.181
EAN 4003773035695
UBB 500504103937
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 88 01 180 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.