text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Snipe pince coupante latérale (pince bec de cigogne) isolée avec poignées à plusieurs composants, testée VDE chromée 200 mm (carte de libre-service/blister)


Pince coupante latérale demi-ronde, à mâchoires longues et effilées. pointes de précision élastiques et résistantes à la déformation. convient pour les travaux de préhension et de coupe les plus fins, même dans les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Avec des tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants env. 61 HRC. mâchoires droites. carte/blister libre-service. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.2mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 2.2mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 73.0mm- Largeur de la tête (W3) : 18mm- Testé VDE : oui

Numéro d'article K1026.610.201
Isolé Oui
Forme Droit
Longueur (m) 200
Matériau Acier
Finition de la poignée Autre
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Longueur (m) 200
Matériau Acier
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Surface de préhension Denté
Forgé Oui
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 180
Code Douanier
Type VDE Stork Beak Pliers

La description

Pince coupante latérale demi-ronde, à mâchoires longues et effilées. pointes de précision élastiques et résistantes à la déformation. convient pour les travaux de préhension et de coupe les plus fins, même dans les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Avec des tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants env. 61 HRC. mâchoires droites. carte/blister libre-service. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.2mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 2.2mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 73.0mm- Largeur de la tête (W3) : 18mm- Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1026.610.201
EAN 4003773010906
UBB 500500415947
UNSPSC 27112148
N° Article du fabricant 26 16 200 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.