text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pince de précision pour l'électronique Longueur des mâchoires 21.9mm Pointe droite 130mm


Pince de précision pour lélectronique Pince de précision pour les travaux dassemblage fins, par exemple dans lélectronique et la mécanique fine. Pour saisir, tenir et plier. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Surfaces darticulation finies avec précision pour un mouvement doux et sans frottement sur toute la plage douverture. Double ressort à faible friction pour une ouverture douce et régulière. Bords soigneusement ébavurés. Finition antireflet. Pour les travaux dassemblage très précis, par exemple dans lélectronique et la mécanique fine. Environ 20 % plus légère quune pince électronique classique. Double ressort à fonctionnement régulier pour une ouverture douce et régulière. Mâchoires larges et plates. - Longueur des mâchoires (B) : 21.9mm- Epaisseur des mâchoires (joint) (D) : 6.5mm- Largeur des pointes (E) : 1.4mm- Epaisseur des pointes (F) : 3.5mm- Largeur de la tête (A) : 11.2mm

Numéro d'article 2U843517
Isolé Oui
Adapté à Autre
Longueur totale (mm) 130
Marque Knipex
Code Douanier 82032000
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Adapté à Autre
Longueur totale (mm) 130
Marque Knipex
Code Douanier 82032000

La description

Pince de précision pour lélectronique Pince de précision pour les travaux dassemblage fins, par exemple dans lélectronique et la mécanique fine. Pour saisir, tenir et plier. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Surfaces darticulation finies avec précision pour un mouvement doux et sans frottement sur toute la plage douverture. Double ressort à faible friction pour une ouverture douce et régulière. Bords soigneusement ébavurés. Finition antireflet. Pour les travaux dassemblage très précis, par exemple dans lélectronique et la mécanique fine. Environ 20 % plus légère quune pince électronique classique. Double ressort à fonctionnement régulier pour une ouverture douce et régulière. Mâchoires larges et plates. - Longueur des mâchoires (B) : 21.9mm- Epaisseur des mâchoires (joint) (D) : 6.5mm- Largeur des pointes (E) : 1.4mm- Epaisseur des pointes (F) : 3.5mm- Largeur de la tête (A) : 11.2mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 2U843517
EAN 4003773080282
UBB 500641774186
UNSPSC 27112124
N° Article du fabricant 34 42 130
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.