text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à becs longs longueur totale 140 mm forme 1 gaines multicomposant KNIPEX


Pince à bec long robuste et résistante à lusure. Convient pour la préhension dans des endroits facilement accessibles. Mâchoires longues et trapézoïdales. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 8.0mm- Largeur des pointes (W4) : 2.5mm- Epaisseur des pointes (T2) : 4.0mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 42.0mm- Largeur de la tête (W3) : 15.0mm

Numéro d'article K1030.510.140
Isolé Oui
Longueur totale (mm) 140
Longueur (m) 140
Matériau Acier
Finition de la poignée Autre
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur totale (mm) 140
Longueur (m) 140
Matériau Acier
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Surface de préhension Denté
Forgé Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 90
Code Douanier
Type Long Nose Pliers

La description

Pince à bec long robuste et résistante à lusure. Convient pour la préhension dans des endroits facilement accessibles. Mâchoires longues et trapézoïdales. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 8.0mm- Largeur des pointes (W4) : 2.5mm- Epaisseur des pointes (T2) : 4.0mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 42.0mm- Largeur de la tête (W3) : 15.0mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1030.510.140
EAN 4003773042914
UBB 419100385998
UNSPSC 27112134
N° Article du fabricant 30 15 140
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.