text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupeuse latér. diag. à forte démultipl. longueur 160 mm poli forme 0 revêtement


Coupeuse diagonale à fort effet de levier Pour une utilisation continue et très difficile. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tranchants de précision trempés par induction (dureté des tranchants denviron 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris la corde à piano. - Capacité de coupe pour les fils moyennement durs (diamètre) : Ø 3.4mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 2.5mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 2.0mm

Numéro d'article K1074.100.160
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 160
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 160
Isolé 1 000 V Non
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 170
Code Douanier 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutter with Plastic Coated

La description

Coupeuse diagonale à fort effet de levier Pour une utilisation continue et très difficile. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tranchants de précision trempés par induction (dureté des tranchants denviron 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris la corde à piano. - Capacité de coupe pour les fils moyennement durs (diamètre) : Ø 3.4mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 2.5mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 2.0mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1074.100.160
EAN 4003773033141
UBB 419104210275
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 74 01 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.