text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Knipex High Leverage Diagonal Cutter with Multi-Component Grip 2-3.4mm 160mm

Objednací číslo K1074.200.160
Insulated Yes
Shape Power diagonal cutting nipper
Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 160
Isolation protection 1000 V No

Specifikace

Insulated Yes
Shape Power diagonal cutting nipper
Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 160
Isolation protection 1000 V No
With strip function No
ESD tested No
Handle cover Other
VDE tested No
Brand Knipex
Weight per piece (g) 190
Commodity code 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutter with Multi-Component Grip

Popis

Coupeuse diagonale à fort effet de levier Pour une utilisation continue et très difficile. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tranchants de précision trempés par induction (dureté des tranchants denviron 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris la corde à piano. - Capacité de coupe pour les fils moyennement durs (diamètre) : Ø 3.4mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 2.5mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 2.0mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1074.200.160
EAN 4003773023081
UBB 419104210762
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 74 02 160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.