text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince coupante latérale électronique Super-Knips® INOX longueur 125 mm forme 1 f


Electronic Super Knips® Pince de précision pour les travaux de coupe ultrafine, par exemple dans lélectronique et la mécanique fine. Bords tranchants très affûtés, sans biseau. Les pointes de forme précise coupent les fils près dune surface à partir de Ø 0,2 mm. Coupe par cisaillement avec micro-désalignement contrôlé des arêtes de coupe pour une coupe très précise des fils les plus fins et une longue durée de vie. Joint avec rivet en acier inoxydable. Mouvement extrêmement doux pour une fatigue minimale de lopérateur. Avec ressort douverture et limiteur douverture. Avec collecteur de plomb - pas de perte incontrôlée dextrémités de fils coupés. dureté du tranchant environ 54 HRC. Acier à outils INOX. - Capacité de coupe de fil moyennement dur (diamètre) : Ø 1.0mm- Capacités de coupe fil doux (diamètre) : Ø 0.2 - 1.6mm- Longueur de la mâchoire (B) : 9mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 7.5mm- Largeur de la tête (A) : 13.5mm

Numéro d'article K1078.310.125
Isolé Non
Forme Standard
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 125
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Forme Standard
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 125
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 13.5
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Hauteur de tête (mm) 7.5
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 50
Code Douanier 8203200000
Type Electronic Side Cutter with Polished

La description

Electronic Super Knips® Pince de précision pour les travaux de coupe ultrafine, par exemple dans lélectronique et la mécanique fine. Bords tranchants très affûtés, sans biseau. Les pointes de forme précise coupent les fils près dune surface à partir de Ø 0,2 mm. Coupe par cisaillement avec micro-désalignement contrôlé des arêtes de coupe pour une coupe très précise des fils les plus fins et une longue durée de vie. Joint avec rivet en acier inoxydable. Mouvement extrêmement doux pour une fatigue minimale de lopérateur. Avec ressort douverture et limiteur douverture. Avec collecteur de plomb - pas de perte incontrôlée dextrémités de fils coupés. dureté du tranchant environ 54 HRC. Acier à outils INOX. - Capacité de coupe de fil moyennement dur (diamètre) : Ø 1.0mm- Capacités de coupe fil doux (diamètre) : Ø 0.2 - 1.6mm- Longueur de la mâchoire (B) : 9mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 7.5mm- Largeur de la tête (A) : 13.5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1078.310.125
EAN 4003773035398
UBB 419104250289
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 78 13 125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.