text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortiment d'embouts de câble 97 90 16 avec pince à sertir et à dénuder dans un


Assortiment de sertissage Dans un TANOS MINI-systainer® (boîte en plastique solide). Deux inserts en plastique empilables avec 6 plateaux chacun pour les connecteurs. Avec un assortiment dembouts avec/sans collier. Fermeture T-Loc pour une utilisation dune seule main : ouvrez ou fermez le systainer® dun tour et connectez-le à un deuxième systainer®. Avec pince à sertir pour embouts 97 53 09 et pince à dénuder auto-ajustable 12 40 200. systainer® est une marque déposée de TANOS GmbH. Contenu : 1 x 12 40 200 KNIPEX Pince à dénuder auto-ajustable (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 53 09 KNIPEX Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de fils avec chargement frontal (0,08 - 10 + 16 mm²), 200 x KNIPEX Embouts de fils avec collerette en plastique 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x KNIPEX Embouts de fils avec collerette en plastique 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX Embouts de fils avec collerette en plastique 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Embouts avec collerette en plastique 14 / 8 mm (1,5 mm²), 200 x KNIPEX Embouts avec collerette en plastique 14 / 8 mm (2,5 mm²), 100 x KNIPEX Embouts avec collerette en plastique 17 / 10 mm (4 mm²), 100 x KNIPEX Embouts avec collerette en plastique 20 / 12 mm (6 mm²), 50 x KNIPEX Embouts avec collerette en plastique 22 / 12 mm (10 mm²),

Numéro d'article 1L030221
Avec outil Oui
Embouts de câble isolés Oui
Cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre Oui
Marque Knipex
Code Douanier 82032000
Emballé par 1

Spécifications

Avec outil Oui
Embouts de câble isolés Oui
Cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre Oui
Marque Knipex
Code Douanier 82032000
Type Crimp Assortment Box

La description

Assortiment de sertissage Dans un TANOS MINI-systainer® (boîte en plastique solide). Deux inserts en plastique empilables avec 6 plateaux chacun pour les connecteurs. Avec un assortiment dembouts avec/sans collier. Fermeture T-Loc pour une utilisation dune seule main : ouvrez ou fermez le systainer® dun tour et connectez-le à un deuxième systainer®. Avec pince à sertir pour embouts 97 53 09 et pince à dénuder auto-ajustable 12 40 200. systainer® est une marque déposée de TANOS GmbH. Contenu : 1 x 12 40 200 KNIPEX Pince à dénuder auto-ajustable (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 53 09 KNIPEX Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de fils avec chargement frontal (0,08 - 10 + 16 mm²), 200 x KNIPEX Embouts de fils avec collerette en plastique 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x KNIPEX Embouts de fils avec collerette en plastique 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX Embouts de fils avec collerette en plastique 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Embouts avec collerette en plastique 14 / 8 mm (1,5 mm²), 200 x KNIPEX Embouts avec collerette en plastique 14 / 8 mm (2,5 mm²), 100 x KNIPEX Embouts avec collerette en plastique 17 / 10 mm (4 mm²), 100 x KNIPEX Embouts avec collerette en plastique 20 / 12 mm (6 mm²), 50 x KNIPEX Embouts avec collerette en plastique 22 / 12 mm (10 mm²),

Numéros d'articles

Numéro d'article 1L030221
EAN 4003773086024
UBB 500711494756
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 97 90 16
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.