text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortiment d'embouts de câble 1401 pièces 0,75-25,00 mm² Pince à sertir dans Sy


Assortiment de sertissage Dans un TANOS MINI-systainer® (boîte en plastique solide). Fermeture T-Loc pour une utilisation dune seule main : ouvrir ou fermer le systainer® dun seul tour et le connecter à un second systainer®. Ouverture lorsque le systainer® est connecté : accès rapide et simple au contenu sans avoir à le déconnecter. Deux inserts en plastique empilables avec 6 plateaux chacun pour les connecteurs. Avec un assortiment dembouts avec/sans collier. avec pince à sertir pour embouts 97 71 180. embouts sans collier. systainer® est une marque déposée de TANOS GmbH. Contenu : 1 x 97 71 180 KNIPEX Pince à sertir pour embouts (0,25 - 16 mm²), 200 x KNIPEX Embouts non isolés 12 mm (50 x 16 mm²), 200 x KNIPEX Embouts non isolés 12 mm (50 x 10 mm²), 150 x KNIPEX Embouts non isolés 12 mm (150 x 6 mm²), 200 x KNIPEX Embouts non isolés 7 mm (200 x 2, 5 mm²), 200 x KNIPEX Embouts non isolés 7 mm (200 x 1,5 mm²), 150 x KNIPEX Embouts non isolés 6 mm (200 x 1 mm²), 150 x KNIPEX Embouts non isolés 6 mm (200 x 0,75 mm²), 200 x KNIPEX Embouts non isolés 6 mm (200 x 0,5 mm²), 50 x KNIPEX Embouts non isolés 9 mm (150 x 4 mm²),

Artikelnummer K1189.001.775
Avec outil Oui
Embouts de câble non isolés Oui
Cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 1560
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Avec outil Oui
Embouts de câble non isolés Oui
Cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 1560
Code Douanier 8203200000
Type Crimp Assortment Box

Beschreibung

Assortiment de sertissage Dans un TANOS MINI-systainer® (boîte en plastique solide). Fermeture T-Loc pour une utilisation dune seule main : ouvrir ou fermer le systainer® dun seul tour et le connecter à un second systainer®. Ouverture lorsque le systainer® est connecté : accès rapide et simple au contenu sans avoir à le déconnecter. Deux inserts en plastique empilables avec 6 plateaux chacun pour les connecteurs. Avec un assortiment dembouts avec/sans collier. avec pince à sertir pour embouts 97 71 180. embouts sans collier. systainer® est une marque déposée de TANOS GmbH. Contenu : 1 x 97 71 180 KNIPEX Pince à sertir pour embouts (0,25 - 16 mm²), 200 x KNIPEX Embouts non isolés 12 mm (50 x 16 mm²), 200 x KNIPEX Embouts non isolés 12 mm (50 x 10 mm²), 150 x KNIPEX Embouts non isolés 12 mm (150 x 6 mm²), 200 x KNIPEX Embouts non isolés 7 mm (200 x 2, 5 mm²), 200 x KNIPEX Embouts non isolés 7 mm (200 x 1,5 mm²), 150 x KNIPEX Embouts non isolés 6 mm (200 x 1 mm²), 150 x KNIPEX Embouts non isolés 6 mm (200 x 0,75 mm²), 200 x KNIPEX Embouts non isolés 6 mm (200 x 0,5 mm²), 50 x KNIPEX Embouts non isolés 9 mm (150 x 4 mm²),

Artikelnummern

Artikelnummer K1189.001.775
EAN 4003773025535
UBB 240789051226
UNSPSC 27112147
Hersteller Artikel Nr 97 90 05
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.