text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince pour circlips J 6 pour D. de trous de perçage 252-400 mm droit longueur 58


Pince à circlips Avec dispositif de blocage, débrayable. Avec pointes interchangeables en acier trempé. Revêtement noir par poudrage. DIN 5256 C, pointes droites interchangeables. - Taille de lalésage : Ø 252 - 400mm- Pointes (diamètre) : Ø 4.5mm

Numéro d'article K1044.010.580
Modèle Droit
Isolé Oui
Longueur (m) 580
Plage de serrage (mm) 252 - 400
Adapté aux circlips extérieurs Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Longueur (m) 580
Plage de serrage (mm) 252 - 400
Adapté aux circlips extérieurs Non
Broches interchangeables Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 1420
Code Douanier
Type Circlip Pliers

La description

Pince à circlips Avec dispositif de blocage, débrayable. Avec pointes interchangeables en acier trempé. Revêtement noir par poudrage. DIN 5256 C, pointes droites interchangeables. - Taille de lalésage : Ø 252 - 400mm- Pointes (diamètre) : Ø 4.5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1044.010.580
EAN 4003773024927
UBB 240100027723
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 44 10 J6
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.