text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince pour circlips de précision J 21 pour D. de trous de perçage 19-60 mm avec


Pince à circlips de précision très résistante en fonctionnement continu : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Revêtement plastique antidérapant sur les poignées. avec protection contre la surexpansion (réglable à laide dune butée). réglage à laide dune vis hexagonale. idéale pour la production en série, car elle empêche efficacement la surexpansion des anneaux.

Numéro d'article 1G361445
Modèle À angle droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur (m) 165
Plage de serrage (mm) 19 - 60
Emballé par 1

Spécifications

Modèle À angle droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur (m) 165
Plage de serrage (mm) 19 - 60
Adapté aux circlips extérieurs Non
Marque Knipex
Code Douanier
Type Precision Circlip Pliers

La description

Pince à circlips de précision très résistante en fonctionnement continu : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Revêtement plastique antidérapant sur les poignées. avec protection contre la surexpansion (réglable à laide dune butée). réglage à laide dune vis hexagonale. idéale pour la production en série, car elle empêche efficacement la surexpansion des anneaux.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1G361445
EAN 4003773080695
UBB 500641748941
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 48 41 J21
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.