text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince Knipex Pince et clé à molette en un seul outil avec poignées multi-composants chromées 250 mm (carte libre-service/blister)


La pince-clé remplace les jeux de clés métriques et impériales. Les mâchoires lisses permettent dinstaller sans dommage les raccords plaqués - travailler directement sur le chrome ! Idéale pour saisir, maintenir, presser et plier les pièces. La pression des mâchoires sans jeu évite dendommager les bords des composants sensibles. Réglage rapide en appuyant sur un bouton directement sur la pièce. Pas de déplacement involontaire des mâchoires et pas de glissement de larticulation. Les mâchoires parallèles offrent une prise plus solide , leur conception permet un réglage flexible de toutes les largeurs jusquà la taille maximale spécifiée. Le principe du cliquet permet de serrer et de desserrer rapidement et facilement toutes les connexions boulonnées. Transmission de levier élevée pour une forte puissance de préhension. carte libre-service/blister. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (B2) : 8.0mm- Epaisseur du joint (B3) : 14.0mm- Epaisseur des pointes (B1) : 8.0mm- Positions de réglage : 19- Capacités pour les écrous : Ø 2- Capacités pour écrous : 52mm

Article number K1086.500.251
Longueur (mm) 250
Largeur de clé max. (mm) 46
Finition de la poignée Autre
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 651
Packed per 1

Specifications

Longueur (mm) 250
Largeur de clé max. (mm) 46
Finition de la poignée Autre
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 651
Code Douanier 8204120000
Type Pliers Wrench in Self-Service Pack

Description

La pince-clé remplace les jeux de clés métriques et impériales. Les mâchoires lisses permettent dinstaller sans dommage les raccords plaqués - travailler directement sur le chrome ! Idéale pour saisir, maintenir, presser et plier les pièces. La pression des mâchoires sans jeu évite dendommager les bords des composants sensibles. Réglage rapide en appuyant sur un bouton directement sur la pièce. Pas de déplacement involontaire des mâchoires et pas de glissement de larticulation. Les mâchoires parallèles offrent une prise plus solide , leur conception permet un réglage flexible de toutes les largeurs jusquà la taille maximale spécifiée. Le principe du cliquet permet de serrer et de desserrer rapidement et facilement toutes les connexions boulonnées. Transmission de levier élevée pour une forte puissance de préhension. carte libre-service/blister. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (B2) : 8.0mm- Epaisseur du joint (B3) : 14.0mm- Epaisseur des pointes (B1) : 8.0mm- Positions de réglage : 19- Capacités pour les écrous : Ø 2- Capacités pour écrous : 52mm

Article numbers

Article number K1086.500.251
EAN 4003773052029
UBB 500504103697
UNSPSC 27112104
Manufacturer article nr  86 05 250 SB
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.